曜日別特売

ハンディ型表示計

ハンディ型表示計 - アイコーエンジニアリング

使用可能時間は、満充電後約30時間。
ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。
様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。

容量
組み合わせるロードセルによる
質量(g)
約375(表示計本体のみ)
出力
USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源
ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
最小表示
組み合わせるロードセルによる
精度
組み合わせるロードセルによる
連続使用時間
満充電後30時間
サンプリング周期
1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え
表示更新周期
1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766349RZE-S
¥79,800
¥78,980
¥86,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする