- 容量
- 組み合わせるロードセルによる
- 質量(g)
- 約375(表示計本体のみ)
- 出力
- USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
- 電源
- ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
- 最小表示
- 組み合わせるロードセルによる
- 精度
- 組み合わせるロードセルによる
- 連続使用時間
- 満充電後30時間
- サンプリング周期
- 1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え
- 表示更新周期
- 1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え