曜日別特売

パンタグラフチャック

パンタグラフチャック - アイコーエンジニアリング

引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。
ワークの取付がワンタッチで可能。

方式
パンタグラフ式
取付部
M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ
開き幅(mm)
【刃】2
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765859MODEL-226-5100N1005
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765877MODEL-226-15100N10715
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765895MODEL-226-15N970.5~1
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766970MODEL-226-10100N10010
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする