アイコーエンジニアリング
パンタグラフチャック
MODEL-226-10
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・質量・刃幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
100N
質量(g)
100
刃幅(mm)
10
注文コード
82766970
品番
MODEL-226-10
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。
ワークの取付がワンタッチで可能。
容量
100N
質量(g)
100
刃幅(mm)
10
方式
パンタグラフ式
取付部
M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ
開き幅(mm)
【刃】2