曜日別特売

ピンバイス

ピンバイス - アイコーエンジニアリング

ピンバイス形状の治具。
引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。

容量
10N
質量(g)
12
方式
丸棒用/コレット交換式
取付部
M6×P1オネジ
開き幅(mm)
【刃】0~Φ3.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766060MODEL-224-P-4/5
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする