曜日別特売
MODEL-224-P-4/5 ピンバイス アイコーエンジニアリング 82766060

ピンバイス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82766060
品番
MODEL-224-P-4/5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ピンバイス形状の治具。
引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。

容量
10N
質量(g)
12
方式
丸棒用/コレット交換式
取付部
M6×P1オネジ
開き幅(mm)
【刃】0~Φ3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする