曜日別特売

フィルムチャック

フィルムチャック - アイコーエンジニアリング

ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。
表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。

容量
20N
方式
ネジ締め
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765719MODEL-228H-204920
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765868MODEL-228H-407740
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766078MODEL-228H-306730
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766261MODEL-228H-103810
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする