アイコーエンジニアリング
フィルムチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
77
注文コード
82765868
品番
MODEL-228H-40
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。
表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
質量(g)
77
刃幅(mm)
40
容量
20N
方式
ネジ締め
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1