曜日別特売

ワイヤーハーネス抜去力スタンド

ワイヤーハーネス抜去力スタンド - アイコーエンジニアリング

標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。
操作性が良く、ワークの交換も簡単。

セット内容
試験機本体、MODEL-2254専用チャック
ストローク(mm)
70
寸法(mm)
525×150×200
スタンド
約15kg
荷重容量
500N(50kgf)
テストスピード
手動
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766821MODEL-2254
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする