曜日別特売
MODEL-2254 ワイヤーハーネス抜去力スタンド アイコーエンジニアリング 82766821

ワイヤーハーネス抜去力スタンド

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82766821
品番
MODEL-2254
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。
操作性が良く、ワークの交換も簡単。

セット内容
試験機本体、MODEL-2254専用チャック
ストローク(mm)
70
寸法(mm)
525×150×200
スタンド
約15kg
荷重容量
500N(50kgf)
テストスピード
手動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする