アイコーエンジニアリング
万能チャック
ねじ締めタイプの小型掴み治具。
蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
容量
200N
質量(g)
78
方式
バネ圧で開、ねじ締め
刃のサイズ(mm)
15×10
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765965
MODEL-231
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください