曜日別特売
MODEL-231 万能チャック アイコーエンジニアリング 82765965

万能チャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765965
品番
MODEL-231
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ねじ締めタイプの小型掴み治具。
蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。

容量
200N
質量(g)
78
方式
バネ圧で開、ねじ締め
刃のサイズ(mm)
15×10
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする