曜日別特売

万能チャック

万能チャック - アイコーエンジニアリング

試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。
20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。

容量
500N
方式
パンタグラフ式
取付部
M6×P1メネジ
主な用途
万能タイプ
開き幅(mm)
【刃】4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765701MODEL-227-2021420×10
¥78,000
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766875MODEL-227-3023330×10
¥78,000
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする