アイコーエンジニアリング
万能チャック
MODEL-227-30
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
233
注文コード
82766875
品番
MODEL-227-30
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。
20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。
質量(g)
233
刃のサイズ(mm)
30×10
容量
500N
方式
パンタグラフ式
取付部
M6×P1メネジ
主な用途
万能タイプ
開き幅(mm)
【刃】4