アイコーエンジニアリング
両開きバイス
据え置き型の両開きバイス。
開き量が大きく、様々なワークに対応できる。
口金は交換可能で、樹脂などで特注口金を作るのも簡単です。
容量
1kN
質量(g)
2800
方式
左右ネジ
刃のサイズ(mm)
90×30
取付部
M4用ザグリ穴で固定
開き幅(mm)
【刃】0~80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765990
MODEL-220
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください