曜日別特売
MODEL-220 両開きバイス アイコーエンジニアリング 82765990

両開きバイス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765990
品番
MODEL-220
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

据え置き型の両開きバイス。
開き量が大きく、様々なワークに対応できる。
口金は交換可能で、樹脂などで特注口金を作るのも簡単です。

容量
1kN
質量(g)
2800
方式
左右ネジ
刃のサイズ(mm)
90×30
取付部
M4用ザグリ穴で固定
開き幅(mm)
【刃】0~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする