アイコーエンジニアリング
大型平型チャック
荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
容量
5kN
質量(g)
2800
方式
平行平板個別ネジ締
刃のサイズ(mm)
30×60
取付部
M20×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766157
MODEL-211
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください