アイコーエンジニアリング
大型平型チャック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82766157
品番
MODEL-211
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
容量
5kN
質量(g)
2800
方式
平行平板個別ネジ締
刃のサイズ(mm)
30×60
取付部
M20×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】20