アイコーエンジニアリング
小型高性能引張圧縮ロードセル
オールステンレス製のため耐腐食性に優れている
小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル
定格出力
2mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.15%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765597
DUD-500K
5kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765710
DUD-200K
2kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766139
DUD-50K
500N
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766245
DUD-100K
1kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766401
DUD-1T
10kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766805
DUD-2T
20kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください