アイコーエンジニアリング
小型高性能引張圧縮ロードセル
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
2kN
注文コード
82765710
品番
DUD-200K
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
オールステンレス製のため耐腐食性に優れている
小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル
定格容量
2kN
温度の影響
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
印加電圧(V)
【許容】15 / 【推奨】10
定格出力
2mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.15%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.