アイコーエンジニアリング
手動スタンド
ハンドルを回転させることによりフォースゲージが上下します。
試料テーブルは取り外しができ、追加工も可能。
ストローク(mm)
43 (ハンドル一回転:1.75)
寸法(mm)
【テーブル】180×100
本体寸法(mm)
200×435×235
最大荷重(N)
500
スタンド
約9kg
テストスピード
手動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766191
MODEL-1345
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください