アイコーエンジニアリング
手動スタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82766191
品番
MODEL-1345
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ハンドルを回転させることによりフォースゲージが上下します。
試料テーブルは取り外しができ、追加工も可能。
ストローク(mm)
43 (ハンドル一回転:1.75)
寸法(mm)
【テーブル】180×100
本体寸法(mm)
200×435×235
最大荷重(N)
500
スタンド
約9kg
テストスピード
手動