アイコーエンジニアリング
手動スタンド
レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。
試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。
フォースゲージの自重では下方に動きません。
スピーディな測定が可能です。
ストローク(mm)
43/140°
寸法(mm)
【テーブル】180×100
本体寸法(mm)
200×435×235
最大荷重(N)
500
スタンド
約9kg
テストスピード
手動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766489
MODEL-1349
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください