アイコーエンジニアリング
手動スタンド
MODEL-1349
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82766489
品番
MODEL-1349
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。
試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。
フォースゲージの自重では下方に動きません。
スピーディな測定が可能です。
ストローク(mm)
43/140°
寸法(mm)
【テーブル】180×100
本体寸法(mm)
200×435×235
最大荷重(N)
500
スタンド
約9kg
テストスピード
手動