曜日別特売

手動スタンド

手動スタンド - アイコーエンジニアリング

軽荷重の圧縮試験用手動スタンド。
側面のノブを回転させることによりプッシュプルゲージが上下する。
軽量で持ち運びがしやすい。
移動量の少ないスイッチ 微小ワーク向き。

ストローク(mm)
20
寸法(mm)
【テーブル】150×200
容量
~50N(5kgf)
本体寸法(mm)
150×260×200
スタンド
約5kg
テストスピード
手動
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766735MODEL-1338
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする