アイコーエンジニアリング
手動スタンド
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82766735
品番
MODEL-1338
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軽荷重の圧縮試験用手動スタンド。
側面のノブを回転させることによりプッシュプルゲージが上下する。
軽量で持ち運びがしやすい。
移動量の少ないスイッチ 微小ワーク向き。
ストローク(mm)
20
寸法(mm)
【テーブル】150×200
容量
~50N(5kgf)
本体寸法(mm)
150×260×200
スタンド
約5kg
テストスピード
手動