アイコーエンジニアリング
横型電動スタンド
横置き専用の電動スタンド。
固定スピードの設定があり、データの再現性に強みがある。
その他
【試験中心とコラム間】39~79mm
ストローク(mm)
150
寸法(mm)
【テーブル】90×90
電源
単相AC100V~AC240V 0.5A
本体寸法(mm)
518×228×345
モーター
DCブラシレスモータ
最大荷重(N)
500
スタンド
約23kg
スピード調節
5段ステップまたは無段
テストスピード
10~80mm/min
コントローラ
内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765588
MODEL-2252R
¥
545,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください