アイコーエンジニアリング
横型電動スタンド
MODEL-2252R
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82765588
品番
MODEL-2252R
参考基準価格(税別)
¥545,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
横置き専用の電動スタンド。
固定スピードの設定があり、データの再現性に強みがある。
その他
【試験中心とコラム間】39~79mm
ストローク(mm)
150
寸法(mm)
【テーブル】90×90
電源
単相AC100V~AC240V 0.5A
本体寸法(mm)
518×228×345
モーター
DCブラシレスモータ
最大荷重(N)
500
スタンド
約23kg
スピード調節
5段ステップまたは無段
テストスピード
10~80mm/min
コントローラ
内蔵