アイコーエンジニアリング
片ローラーチャック
フィルム、布、紙など締めこむことによって口切れを起こしやすい材質を傷めずに保持が可能。
試験片の交換も簡単。
方式
ばね開閉
開き幅(mm)
【刃】-
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
刃幅(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765606
MODEL-221-25
200N
115
25
M6×P1メネジ
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766297
MODEL-221-50
2kN
376
50
M10×P1.5メネジ
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください