曜日別特売
MODEL-221-50 片ローラーチャック アイコーエンジニアリング 82766297

片ローラーチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量
2kN
注文コード
82766297
品番
MODEL-221-50
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

フィルム、布、紙など締めこむことによって口切れを起こしやすい材質を傷めずに保持が可能。
試験片の交換も簡単。

容量
2kN
質量(g)
376
刃幅(mm)
50
取付部
M10×P1.5メネジ
方式
ばね開閉
開き幅(mm)
【刃】-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする