曜日別特売

電動スタンド

電動スタンド - アイコーエンジニアリング

RZシリーズ専用の荷重一変位測定用の小型スタンドです。
変位分解能は0.1mmで、ロングストロークの引張/圧縮試験などでご使用ください。
専用ソフトウェアにて荷重一変位のFSカープをPCに描画できますのでデータ管理に有効です。

ストローク(mm)
400
寸法(mm)
【テーブル】295×175
質量(kg)
35
電源
AC100V~120V/AC200V~240V
本体寸法(mm)
300×340×850
最大荷重(N)
1000
スピード調節
LO 10mm/min、MD 100mm/min、Hl 200mm/min 任無の設定可、VR 10~300mm/min
テストスピード
10~300mm/min
速度記号/荷重表示
デジタルフォースゲージRZによる
変位(mm)
【表示】(分解能)0.1 / (最大)±400
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766315MODEL-1309RZ
¥595,000
¥589,800
¥648,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする