曜日別特売

電動スタンドMODEL-1309RZ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82766315
品番
MODEL-1309RZ
参考基準価格(税別)¥595,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

RZシリーズ専用の荷重一変位測定用の小型スタンドです。
変位分解能は0.1mmで、ロングストロークの引張/圧縮試験などでご使用ください。
専用ソフトウェアにて荷重一変位のFSカープをPCに描画できますのでデータ管理に有効です。

ストローク(mm)
400
寸法(mm)
【テーブル】295×175
質量(kg)
35
電源
AC100V~120V/AC200V~240V
本体寸法(mm)
300×340×850
最大荷重(N)
1000
スピード調節
LO 10mm/min、MD 100mm/min、Hl 200mm/min 任無の設定可、VR 10~300mm/min
テストスピード
10~300mm/min
速度記号/荷重表示
デジタルフォースゲージRZによる
変位(mm)
【表示】(分解能)0.1 / (最大)±400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする