アイコーエンジニアリング
高性能圧縮用ロードセル
20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている
制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
定格出力
2mV/V±0.5%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.15%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765798
DCD-100K
1kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765886
DCD-20T
200kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766121
DCD-200K
2kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766455
DCD-1T
10kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766507
DCD-5T
50kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766559
DCD-50K
500N
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766769
DCD-500K
5kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766848
DCD-10T
100kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82767146
DCD-2T
20kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください