アイコーエンジニアリング
高性能圧縮用ロードセル
DCD-20T
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
200kN
注文コード
82765886
品番
DCD-20T
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている
制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
定格容量
200kN
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
定格出力
2mV/V±0.5%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.15%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.