USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008

USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008
USB-3HFA07T USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ 82773008

USBハブ USB 5Gbps 産業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82773008
品番
USB-3HFA07T
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。
USB-IFの認証を取得しています。
‐40℃の環境に対応したUSBハブです。
9V~48Vの幅広い電源に対応しています。
冗長電源入力に対応しています。
ESD保護機能(20K)
EMC EN 55032/55035
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
VCCI ClassB取得
安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

対応OS
Windows11,10
ChromeOS
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
仕様
ACアダプタ付属なし
セット内容
USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
消費電力(W)
36
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
コネクタ形状
USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。
入力電圧(V)
DC 9 to 48
入力電流(A)
3 DC 12V
動作温度(℃)
-40~70※結露なきこと
動作湿度(%)
10~90※結露なきこと
電源供給方式
セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】
保管温度(℃)
-40~80
ケーブル長(cm)
約100
USBポート数
7ポート
供給電流(mA)
最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)
データ転送速度
5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB 5Gbpsポート:USB Aメス×7
MTBF(時間)
958000
ケーブルタイプ
ケーブル着脱
ESD保護
20K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする