890-102 WINSTA MINI ワゴジャパン 82775677

890-102 WINSTA MINI ワゴジャパン 82775677
890-102 WINSTA MINI ワゴジャパン 82775677
890-102 WINSTA MINI ワゴジャパン 82775677

WINSTA MINI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82775677
品番
890-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

適合
0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
15.6/0.614インチ
色
ストレーンリリーフ:ブラック
高さ(mm)
13.2/0.52インチ
寸法
奥行:61.6/2.425インチ
定格適合電線
1.52/16AWG
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
測定電位範囲
2
燃焼性
V0
色(コネクター)
ブラック
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする