インタフェイスコネクタ端子台

インタフェイスコネクタ端子台 - ワゴジャパンインタフェイスコネクタ端子台 - ワゴジャパン

IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路

用途
1対1回路
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
34
コネクタ
MIL
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82781189IM-M739/3.5-34PC
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする