ワゴジャパン
インタフェイスコネクタ端子台
IM-M739/3.5-34PC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82781189
品番
IM-M739/3.5-34PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
用途
1対1回路
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
34
コネクタ
MIL