同軸テストリード
SMA・P分岐型
- 寸法L(mm)
- 1000
- コネクタ形状
- SMA・P(圧着)
- インピーダンス
- 50Ω
- ケーブル
- RG-58A/U
- コネクタ
- 【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102) / メッキ:ICクリップ大はメッキ無し / クリップ中はニッケルメッキ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※CCA-122の後継品※ICクリップ大(C-125-5)⇒ICクリップ大(C-125)
※クリップ中(C-102-5)⇒クリップ中(C-102)
※金メッキ⇒ICクリップ大はメッキ無し
※ クリップ中はニッケルメッキ に変更
電気材料 の新着商品
カテゴリ





















