太洋通信工業
ケーブル名札 α型 18×98 白 1シート30枚付 10シート入
材質
【表面】シリコーン(平滑)【裏面】ポリエステル(帆布)
幅(mm)
40~600
色
【表面】青【裏面】白
プライ数
1
ベルト厚(mm)
0.6
内容量
1セット(10シート)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06222829
2H-A30-L
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください