曜日別特売

両面レーザープリンター印刷型ケーブル名札エネフェクト-α 15×75 白 1シート24枚付 中サイズ 10シート入

両面レーザープリンター印刷型ケーブル名札エネフェクト-α 15×75 白 1シート24枚付 中サイズ 10シート入 - 太洋通信工業
付属品
・パッキン ・取付ねじ ・取扱説明書
定格電流(A)
0.34/0.32
ファン
【使用数】2
IP等級
IP5X(カテゴリー2) ※上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。メーカーの判定基準による評価結果です。
内容量
1セット(10シート)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062228472H-EN24N-L
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする