T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
SMA・P分岐型
寸法L(mm)
1500
コネクタ形状
SMA・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※CCA-123の後継品
※クリップ中(C-102-5)⇒クリップ中(C-102)
※金メッキ⇒ニッケルメッキに変更
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82772911
CCA-123N
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください