ワゴジャパン
操作工具(絶縁シャフト製)
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:150/5.91インチ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82775878
280-432
9.1
0.274(火災)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779771
280-433
9.6
0.289(火災)
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください