ワゴジャパン
操作工具(絶縁シャフト製)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
9.6
9.1
9.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82779771
品番
280-433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
9.6
適合負荷
0.289(火災)
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:150/5.91インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
燃焼性
HB