862-482 櫛型ジャンパ ワゴジャパン 82777759

櫛型ジャンパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
82777759
品番
862-482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、WAGO のワンタッチ端子台 / 差込型端子台は、確実、安全、かつ簡単な機器配線に対する各国固有の要求事項を満足することができます。

幅(mm)
58.6/2.307インチ
質量(kg)
6.8
色
ブラック
高さ(mm)
3.6/0.142インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:18.9/0.744インチ
定格電流(A)
32
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする