216-202W-LL 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン 82776061

216-202W-LL 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン 82776061
216-202W-LL 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン 82776061

絶縁カラー付ツインフェルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合電線範囲 AWG(#)(20または18)x2
寸法L(mm)19
寸法L1(mm)12
内容量1箱(100個)注文コード82776061品番216-202W-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応
2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください

寸法L(mm)
19
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
5.6
寸法D1(mm)
5.1
寸法D2(mm)
1.7
寸法D3(mm)
3.1
寸法D4(mm)
2.6
適合電線範囲 AWG(#)
(20または18)x2
電線むき長さ(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする