ワゴジャパン
絶縁カラー付フェルール
寸法L(mm)
24.5
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
4
寸法D1(mm)
3.4
寸法D2(mm)
1.7
適合電線範囲 AWG(#)
16
電線むき長さ(mm)
200
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82779098
216-284
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表