ワゴジャパン
絶縁カラー付フェルール
216-284
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
82779098
品番
216-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
24.5
寸法L1(mm)
18
寸法D(mm)
4
寸法D1(mm)
3.4
寸法D2(mm)
1.7
適合電線範囲 AWG(#)
16
電線むき長さ(mm)
200
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表