Clover(クロバー)
マスキングテープホルダー 養生用ガイド
テープ幅がカドにぴったり沿う構造なので、壁際にぴったり貼れる。
左右どちらからでもテープを引き出せ、長い距離の養生が簡単にできる。
ソフト巾木や住宅設備品など、様々なシーンで使用できる。
用途
マスキングテープを使った養生が正確に、スピーディーにできます。
仕様
ストラップ穴
色
グレー
適合テープ外径(Φmm)
63以下
適合テープ芯内径(Φmm)
25~30
適合テープ幅(mm)
18~24
内容量
1個
注意
※マスキングテープは商品に含まれていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82785389
71-149
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください