Clover(クロバー)
マスキングテープホルダー 養生用ガイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82785389
品番
71-149
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
テープ幅がカドにぴったり沿う構造なので、壁際にぴったり貼れる。
左右どちらからでもテープを引き出せ、長い距離の養生が簡単にできる。
ソフト巾木や住宅設備品など、様々なシーンで使用できる。
用途
マスキングテープを使った養生が正確に、スピーディーにできます。
仕様
ストラップ穴
色
グレー
適合テープ外径(Φmm)
63以下
適合テープ芯内径(Φmm)
25~30
適合テープ幅(mm)
18~24
注意
※マスキングテープは商品に含まれていません。